Pax - ELPATRON 75W BLANK MOMENTO TIL VANNFYLT HÅNDKLETØRKER - 28-1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dyppvarmer
Ytelse - 78 W
Grunnfarge - Sølv
Spenningsområde - 260...260 V
Bredde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477810104
Elnummer
5800658
Leverandørens varenummer
28-1010
Typebeskrivelse
5800658
Modell / utførelse:
Dyppvarmer
Ytelse:
78 W
Grunnfarge:
Sølv
Spenningsområde:
260...260 V
Bredde:
125 mm
Høyde:
865 mm
Dybde:
80 mm
Elpatron 75W med Pax Momento II timer, blankpolert, rund design, bredde 28 mm, dybde 112 mm, høyde 110 mm