Pax - Flex I 3 krom Momento II - 25-2011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477520119
Elnummer
5800649
Leverandørens varenummer
25-2011
Typebeskrivelse
5800649
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
560 mm
Høyde:
420 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja


