Pax - Flex U2/450 krom Momento II - 25-1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Farge - Grå
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477510103
Elnummer
5800632
Leverandørens varenummer
25-1010
Typebeskrivelse
5800632
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
455 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
2,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja


