Pax - Flex U5/650 krom - 25-1027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477510271
Elnummer
5800647
Leverandørens varenummer
25-1027
Typebeskrivelse
5800647
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Mekanisk
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
655 mm
Høyde:
1160 mm
Dybde:
1120 mm
Vekt:
7,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei