Pax - Håndkletørker Flex U 2/650 Mo - 24-1020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350020410208
Elnummer
5834001
Leverandørens varenummer
24-1020
Typebeskrivelse
5834001
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
655 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


