Pax - Håndkletørker Practic timer - 24-3200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350020432002
Elnummer
5834052
Leverandørens varenummer
24-3200
Typebeskrivelse
5834052
Practic er en prisvärd oljefylld Håndkletørker med en praktisk tidløse design som kan svängas 180°. Den kommer med ett extra veggfeste så å du själv kan bestämma om den skal kunna svängas ut mot rummet eller om den skal sitta fast mot veggen. • Innebygget elpatron med Momento timer Minsker energiforbruket med opp til 75%. • Lavt energiforbruk endast 75W • Høy kvalitetsfølelse og overflatefinnish. • Smart separat koblingshus for enkel eltilkobling/dockning av Håndkletørkeren. • Skjult eltilkobling (Kabel for utenpåliggande installetion finns som tilbehør). Practic finns tilogmed uten timer.