Pax - Håndkletørker Velvet 1430 silver LED - 22-3508

Volution
KopierKopier
Pax - Håndkletørker Velvet 1430 silver LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Buet

  • Kollektortype - Andre

  • Roterbar - nei

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350020235085

Elnummer

5834065

Leverandørens varenummer

22-3508

Typebeskrivelse

5834065

Utførelse radiator/håndkletørker:

Buet

Kollektortype:

Andre

Roterbar:

nei

Materiale:

Aluminium

Farge:

Andre

Form av strålingsrør:

D-Profil

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Med tidsur:

nei

Bredde:

210 mm

Høyde:

1430 mm

Dybde:

110 mm

Vekt:

8 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Digital visning:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Velvet er en väldigt unik Håndkletørker med en buet profil i børstet aluminium. Modellen er stående og takket være de smale målene er den lett å plassere tilogmed i trange områder. Du kan tilogmed få Velvet med LED-belysning som fremhever dess unika former og nattetid blir til en praktisk nattlampa. • Fyra fargealterenetiv; hvit, Svart, Silver og Champagne • Høy kvalitetsfølelse og overflatefinnish. • Kromyta på topp- og bottendel. • Innebygget elvarmekabel. • Skjult eltilkobling (Kabel for utenpåliggande installetion finns som tilbehør).