Pax - Håndkletørker Climb 500x1400 UTEN STRØMTILKOBLING - 24-5204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 1400 mm
Lengde - 500 mm
Varmeavgivelse EN 442 20 gr. C - 75/65 - 413 W
Maks. Arbeidstrykk - 10 bar
Farge - Krom
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350020452048
Elnummer
5834122
Leverandørens varenummer
24-5204
Typebeskrivelse
5834122
Høyde:
1400 mm
Lengde:
500 mm
Varmeavgivelse EN 442 20 gr. C - 75/65:
413 W
Maks. Arbeidstrykk:
10 bar
Farge:
Krom
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Dybde:
130 mm
Dybde fra vegg til forsiden (Front):
130...130 mm
Form av strålingsrør:
Rund
Kollektor form:
D-Profil
Installasjon:
Horisontal
Strålingsrør:
Horisontal
Utførelse radiator/håndkletørker:
Litt bøyd
Håndkletørker:
nei
Varmeavgivelse iht EN 442 20°C - 70/40:
264 W
N-eksponent:
1,2502
Vanninnhold:
6,5 l
Standardfarge:
nei
Glansgrad:
Blank
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Egnet for våtrom:
Ja
Med håndkleholder:
nei
Med speil:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Med sidefôring:
nei
Med toppkledning:
nei
Roterbar:
nei
Egnet til bruk i varmtvannskredsløpet:
nei
Gjengemål (tomme):
Andre
Med ettpunktstilkobling:
Ja
Gjengetilkobling:
Andre
Med avluftingskobling:
nei
Med avlufter:
Ja
Med avtappingsmulighet:
Ja
Med avtappningsventil:
nei
Inkludert integrert termostatventil:
nei
Med konsoller:
nei
Egnet for elektrisk element:
Ja
Med blindplugg:
Ja
Med montasjemateriell:
Ja


