Pax - HT FLEX I 4 KROM HÅNDKLETØRKER - 25-2017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Roterbar - nei
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477520171
Elnummer
5800655
Leverandørens varenummer
25-2017
Typebeskrivelse
5800655
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Mekanisk
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
560 mm
Høyde:
510 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei