Pax - HT FLEX I 6 KROM MOMENTO HÅNDKLETØRKER - 25-2014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477520140
Elnummer
5800652
Leverandørens varenummer
25-2014
Typebeskrivelse
5800652
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
560 mm
Høyde:
685 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
4,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja


