Utgått

Pax - HT FLEX U3/450 KROM HÅNDKLETØRKER - 25-1015

Volution
KopierKopier
Pax - HT FLEX U3/450 KROM HÅNDKLETØRKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Roterbar - Ja

  • Form av strålingsrør - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477510158

Elnummer

5800637

Leverandørens varenummer

25-1015

Typebeskrivelse

5800637

Utførelse radiator/håndkletørker:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Roterbar:

Ja

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Effektstyring:

Mekanisk

Med tidsur:

nei

Glansgrad:

Blank

Bredde:

455 mm

Høyde:

760 mm

Dybde:

112 mm

Vekt:

3,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Digital visning:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Elektrisk Handdukstork Pax Flex U med 3 vridbara u-formade armar, 455x760 mm, krom.