Pax - HT FLEX U4/450 KROM HÅNDKLETØRKER - 25-1016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Roterbar - Ja
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477510165
Elnummer
5800638
Leverandørens varenummer
25-1016
Typebeskrivelse
5800638
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Roterbar:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Mekanisk
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
455 mm
Høyde:
960 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
4,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei