Pax - HT FLEX U4/650 KROM HÅNDKLETØRKER - 25-1026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477510264
Elnummer
5800646
Leverandørens varenummer
25-1026
Typebeskrivelse
5800646
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
655 mm
Høyde:
960 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
6,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


