Pax - HT LYRA 500X1200, 125W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING - 24-4009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477440097
Elnummer
5800673
Leverandørens varenummer
24-4009
Typebeskrivelse
5800673
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
500 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
100 mm
Vekt:
7,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja