Pax - HT LYRA 500X800, 75W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING - 24-4008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477440080
Elnummer
5800672
Leverandørens varenummer
24-4008
Typebeskrivelse
5800672
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Andre
Glansgrad:
Blank
Bredde:
500 mm
Høyde:
800 mm
Vekt:
6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei


