Pax - Kabelstativ håndkletørker jor - 8340-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2 - Andre
Lengde - 1,5 m
Kontakttilkobling systemavhengig - nei
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477834032
Elnummer
5803075
Leverandørens varenummer
8340-3
Typebeskrivelse
5803075
Tilkobling 1:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2:
Andre
Lengde:
1,5 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med snorbryter:
nei


