Pax - Limbo Hvit Momento II™ - 3550-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477355025
Elnummer
5800625
Leverandørens varenummer
3550-2
Typebeskrivelse
5800625
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
50 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Programmerbar:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja


