Pax - Pax ovn lyx 11-312/400 800W - 6274-2

Volution
KopierKopier
Pax - Pax ovn  lyx 11-312/400 800W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Frontmateriale - Stål

  • Varmeelementmateriale - Stål

  • Oppvarmingseffekt - 800 W

  • Med dekorativ finish - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477627429

Elnummer

5421043

Leverandørens varenummer

6274-2

Typebeskrivelse

5421043

Monteringsretning:

Horisontal

Frontmateriale:

Stål

Varmeelementmateriale:

Stål

Oppvarmingseffekt:

800 W

Med dekorativ finish:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Farge:

Hvit

Bredde:

1200 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Oljefylt elektrisk veggovn med styring