Pax - Pax ovn lyx 11-505/400 500W - 6275-8

Volution
KopierKopier
Pax - Pax ovn  lyx 11-505/400 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Monteringsretning - Vannrett/loddrett

  • Frontmateriale - Rustfritt stål

  • Varmeelementmateriale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477627580

Elnummer

5421059

Leverandørens varenummer

6275-8

Typebeskrivelse

5421059

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Monteringsretning:

Vannrett/loddrett

Frontmateriale:

Rustfritt stål

Varmeelementmateriale:

Stål

Olje/væskefylt:

Ja

Oppvarmingseffekt:

500 W

Vekt:

11 kg

Med dekorativ finish:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Effektstyring:

Andre

Luftuttak:

Andre

Farge:

Hvit

Bredde:

520 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

Ja

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Oljefylt elektrisk veggovn med styring