Utgått

Pax - Pax ovn lyx 22-304/230 500W - 6274-4

Volution
KopierKopier
Pax - Pax ovn  lyx 22-304/230 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Frontmateriale - Stål

  • Varmeelementmateriale - Stål

  • Oppvarmingseffekt - 500 W

  • Med dekorativ finish - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Lyx

EAN/GTIN

7391477627443

Elnummer

5421046

Leverandørens varenummer

6274-4

Typebeskrivelse

5421046

Monteringsretning:

Horisontal

Frontmateriale:

Stål

Varmeelementmateriale:

Stål

Oppvarmingseffekt:

500 W

Med dekorativ finish:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Farge:

Hvit

Bredde:

400 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Oljefylt elektrisk veggovn med styring