Pax - Pax radiator håndklet ventil - 29-1051

Volution
KopierKopier
Pax - Pax radiator håndklet ventil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Radiatorventil/fotventil

  • Mål radiatorforbindelse - 1/2"

  • Farge - Krom

  • Med termostat ratt - Ja

  • Regulerbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350020910517

Elnummer

5834126

Leverandørens varenummer

29-1051

Typebeskrivelse

5834126

Type:

Radiatorventil/fotventil

Mål radiatorforbindelse:

1/2"

Farge:

Krom

Med termostat ratt:

Ja

Regulerbar:

Ja

Dimensjon rørforbindelse:

1/2"

Forhåndsinnstilling radiatorventil:

nei

Med designdeksel:

nei

Styreelement H, støtteblokk høyre:

nei

Egnet for torørssystem:

Ja

Egnet for ettrørsystem:

nei

Egnet for påfylling og avtapping:

Ja

Størrelse på termostatjusteringselement:

Andre

Pax ovn ventil Pax