Utgått

Pax - PAX SAMBA 40W 450x700 KROM HÅNDKLETØRKER IP44 KLII - 3707-2

Volution
KopierKopier
Pax - PAX SAMBA 40W 450x700 KROM HÅNDKLETØRKER IP44 KLII

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Buet

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Kollektortype - Høyre

  • Roterbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477370721

Elnummer

4910651

Leverandørens varenummer

3707-2

Typebeskrivelse

4910651

Utførelse radiator/håndkletørker:

Buet

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Kollektortype:

Høyre

Roterbar:

nei

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Med tidsur:

nei

Glansgrad:

Blank

Bredde:

450 mm

Høyde:

700 mm

Dybde:

120 mm

Vekt:

4 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

I

Digital visning:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Samba, en håndkletørker med et tidløst design. De lett buede rørene gir en myk og behagelig følelse. Produsert i rustfritt stål for best kvalitet og levetid.
På/av, 40 watt, bredde 450 mm, høyde 700 mm. Skjult el-tilkobling. Ledning og støpsel kan fås som tilbehør.