Pax - PAX TR45 KROM / 3506-6 - 3506-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Materiale - Stål
Farge - Andre
Kollektortype - Andre
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477350662
Elnummer
5800323
Leverandørens varenummer
3506-6
Typebeskrivelse
5800323
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Kollektortype:
Andre
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
nei
Bredde:
490 mm
Høyde:
445 mm
Dybde:
109 mm
Vekt:
2,4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei