Pax - Practic krom Momento II - 25-3200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pax Practic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7391477532006
Elnummer
5800683
Leverandørens varenummer
25-3200
Typebeskrivelse
5800683
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
573 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
114 mm
Vekt:
5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja


