Pax - Radiatorventil for varme via radiatorkretsen, tilbehør til Pax kombitørker. - 8332-9

Volution
KopierKopier
Pax - Radiatorventil for varme via radiatorkretsen, tilbehør til Pax kombitørker.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Radiatorventil/fotventil

  • Mål radiatorforbindelse - 1/2"

  • Farge - Krom

  • Med termostat ratt - nei

  • Regulerbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477833295

Elnummer

5803008

Leverandørens varenummer

8332-9

Typebeskrivelse

5803008

Type:

Radiatorventil/fotventil

Mål radiatorforbindelse:

1/2"

Farge:

Krom

Med termostat ratt:

nei

Regulerbar:

Ja

Dimensjon rørforbindelse:

1/2"

Forhåndsinnstilling radiatorventil:

nei

Med designdeksel:

nei

Egnet for to-rørssystem:

Ja

Egnet for ettrørsystem:

Ja

Egnet for påfylling og avtapping:

Ja

Tilkoblingsretning for termostat:

Venstre og høyre

Med begrensning av returtemperatur:

nei

Størrelse på termostatjusteringselement:

Andre

Radiatorventil for torørssystem, kryssdesign, vinklet, blankpolert, for 15 mm rør.