Pax - Radiatorventil for varme via radiatorkretsen, tilbehør til Pax kombitørker.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Radiatorventil/fotventil
Mål radiatorforbindelse - 1/2"
Farge - Krom
Med termostat ratt - Nei
Regulerbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477833219
Elnummer
5803000
Leverandørens varenummer
8332-1
Typebeskrivelse
5803000
Type
Radiatorventil/fotventil
Mål radiatorforbindelse
1/2"
Farge
Krom
Med termostat ratt
Nei
Regulerbar
Ja
Dimensjon rørforbindelse
1/2"
Forhåndsinnstilling radiatorventil
Nei
Med designdeksel
Nei
Egnet for torørssystem
Ja
Egnet for ettrørsystem
Ja
Egnet for påfylling og avtapping
Ja
Tilkoblingsretning for termostat
Venstre og høyre
Med begrensning av returtemperatur
Nei
Størrelse på termostatjusteringselement
Andre
Radiatorventil for torørssystem, sylinderdesign, rett, børstet for 15 mm rør.