Pax - Tango timer - 3708-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Form av strålingsrør - Kvadratisk
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477370837
Elnummer
5800628
Leverandørens varenummer
3708-3
Typebeskrivelse
5800628
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Form av strålingsrør:
Kvadratisk
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Bredde:
540 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
110 mm
Vekt:
3,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


