Pax - Ytterveggsgitter Ø100 Svart / 8156-2 - 8156-2

Volution
KopierKopier
Pax - Ytterveggsgitter Ø100 Svart / 8156-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Lengde:

200 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Ytterveggsgitteret monteres på husfasaden og passar til Pax vifter, ventiler og Veggrør/spiro med Ø100 mm anslutning. Anbefalt vegghulltakningsmål er Ø110 mm. Kompletteras med Pax vindskyddshette når gallret monteres i vindutsatta miljøer.