PB SWISS TOOLS - 1/4" bits PH1 - 25mm 3pk. - PB C6.190/1 CN3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 25 mm
Bit-størrelse - 1 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733017744
Elnummer
8840770
Leverandørens varenummer
PB C6.190/1 CN3
Typebeskrivelse
8840770
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
25 mm
Bit-størrelse:
1 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Høykvalitets bits 1/4". PH1 og 25mm lengde. Leveres i 3pk.