Utgått

PB SWISS TOOLS - 1/4" bits PZ/FL2 50mm 2pk - PB E6. 180/2 CN2

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - 1/4" bits PZ/FL2 50mm 2pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 50 mm

  • Bit-størrelse - 1 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Tosidig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733092482

Elnummer

8840776

Leverandørens varenummer

PB E6. 180/2 CN2

Typebeskrivelse

8840776

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

50 mm

Bit-størrelse:

1 mm

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

Høykvalitets bits. PZ/FL2 spor. 50mm lengde. Leveres i 2pk. PZ/FL2 er sporet som er på de aller fleste automatsikringer.