Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - 1/4" bits PZ/FL2 95mm 2pk - PB E6L. 180/2 CN2

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - 1/4" bits PZ/FL2 95mm 2pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 95 mm

  • Bit-størrelse - 2 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Tosidig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7610733093236

Elnummer

8840777

Leverandørens varenummer

PB E6L. 180/2 CN2

Typebeskrivelse

8840777

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

95 mm

Bit-størrelse:

2 mm

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

Høykvalitets bits. PZ/FL2 spor. 95mm lengde. Leveres i 2pk. PZ/FL2 er sporet som er på de aller fleste automatsikringer.