PB SWISS TOOLS - 1/4" bits PZ2 - 25mm 3pk. - PB C6.192/2 CN3

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - 1/4" bits PZ2 - 25mm 3pk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 25 mm

  • Bit-størrelse - 2 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Tosidig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733017775

Elnummer

8840774

Leverandørens varenummer

PB C6.192/2 CN3

Typebeskrivelse

8840774

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

25 mm

Bit-størrelse:

2 mm

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

1/4" kvalitetsbits PZ2 - 25mm. Leveres i 3pk.