PB SWISS TOOLS - Bitstrekker med 8 bits i håndtaket - PB 6461.CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 250 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7610733235032
Elnummer
8840763
Leverandørens varenummer
PB 6461.CN
Typebeskrivelse
8840763
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
250 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
nei
Bitstrekker med integrert magasin i håndtaket.
Medfølger 8 Bits.
Spor: 2 - 3 og 4mm Tx10,15 og 20 PH1 og 2
Medfølger 8 Bits.
Spor: 2 - 3 og 4mm Tx10,15 og 20 PH1 og 2