PB SWISS TOOLS - Brekkjern Heavy Duty 500mm - 830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Lengde - 500 mm
Med rett kutt - Ja
Med vinklet kutt - nei
Med spiss - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733012626
Elnummer
8877007
Leverandørens varenummer
830
Typebeskrivelse
8877007
Farge:
Andre
Lengde:
500 mm
Med rett kutt:
Ja
Med vinklet kutt:
nei
Med spiss:
Ja
Materiale:
Stål
Med klemme:
nei
Med kulehode:
nei
Diameter:
40 mm
Kvalitetsbrekkjern produsert i stål med høy grad av hardhet og samtidig motstandsdyktig mot brudd.
Beregnet for Heavy-Duty arbeid. Lengde 500mm, tykkelse 18mm.
Beregnet for Heavy-Duty arbeid. Lengde 500mm, tykkelse 18mm.


