PB SWISS TOOLS - Dor hardmetall - 712.1 CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter spiss - 8 mm
Lengde - 100 mm
Skaftdiameter - 12 mm
Skaftform - Andre
Med håndbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733004652
Elnummer
8877003
Leverandørens varenummer
712.1 CN
Typebeskrivelse
8877003
Diameter spiss:
8 mm
Lengde:
100 mm
Skaftdiameter:
12 mm
Skaftform:
Andre
Med håndbeskyttelse:
nei
Materiale:
Andre
Solid dor med tupp i hardmetall.
Lengde: 100mm.
Tykkelse: Ø8mm.
Lengde: 100mm.
Tykkelse: Ø8mm.


