PB SWISS TOOLS - Dor- og meiselsett - 855.B CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall dorer - 3
Antall meisler flate - 0
Antall meisler spisse - 0
Totalt antall verktøy - 6
Emballasje - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733235414
Elnummer
8877005
Leverandørens varenummer
855.B CN
Typebeskrivelse
8877005
Antall dorer:
3
Antall meisler flate:
0
Antall meisler spisse:
0
Totalt antall verktøy:
6
Emballasje:
Andre
Antall meisler rette:
3
Antall meisler V-formede:
0
Antall meisler halvrunde:
0
Med senter spiss:
nei
Sett med dor og meisler i hendig holder som holder dem samlet. Produsert i høykvalitetsstål for lang levetid.
Inneholder artiklene:
710/3 (dor L120 x Ø12mm)
730/4 (konisk dor L140 x Ø12mm)
730/5 (konisk dor L165 x Ø14mm)
805/18 (flatmeisel L165 x Ø12 x B18mm)
805/22 (flatmeisel L180 x Ø14 x B22mm)
815/7 (spissmeisel L165 x Ø12 x B7mm)
Inneholder artiklene:
710/3 (dor L120 x Ø12mm)
730/4 (konisk dor L140 x Ø12mm)
730/5 (konisk dor L165 x Ø14mm)
805/18 (flatmeisel L165 x Ø12 x B18mm)
805/22 (flatmeisel L180 x Ø14 x B22mm)
815/7 (spissmeisel L165 x Ø12 x B7mm)