PB SWISS TOOLS - Dorsett, fargekodet - 755.bl rb CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter spiss - 0 mm
Lengde - 100 mm
Skaftdiameter - 12 mm
Skaftform - Andre
Med håndbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733243099
Elnummer
8877004
Leverandørens varenummer
755.bl rb CN
Typebeskrivelse
8877004
Diameter spiss:
0 mm
Lengde:
100 mm
Skaftdiameter:
12 mm
Skaftform:
Andre
Med håndbeskyttelse:
nei
Materiale:
Andre
Parallell dorsett, åttekantet skaft.
Fargekodet (pulverlakkert) etter størrelse.
Inneholder 6 stk dorer i størrelse 2, 3, 4, 5, 6 og 8mm.
Fargekodet (pulverlakkert) etter størrelse.
Inneholder 6 stk dorer i størrelse 2, 3, 4, 5, 6 og 8mm.


