PB SWISS TOOLS - Dorsett med håndtak - 758.SET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter spiss - 0 mm
Lengde - 120 mm
Skaftdiameter - 15 mm
Skaftform - Andre
Med håndbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733254446
Elnummer
8877006
Leverandørens varenummer
758.SET
Typebeskrivelse
8877006
Diameter spiss:
0 mm
Lengde:
120 mm
Skaftdiameter:
15 mm
Skaftform:
Andre
Med håndbeskyttelse:
Ja
Materiale:
Andre
Parallell dorsett.
Åttekantet med PB Swiss sitt unike håndtak.
Leveres i solid boks.
Inneholder 6 stk dorer i størrelse 2, 3, 4, 5, 6 og 8mm.
Åttekantet med PB Swiss sitt unike håndtak.
Leveres i solid boks.
Inneholder 6 stk dorer i størrelse 2, 3, 4, 5, 6 og 8mm.