PB SWISS TOOLS - Kombiklubbe Rekylfri Ø27 - 304.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plasthammer
Hodevekt - 300 g
Håndtaksmateriale - Tre
Lengde - 300 mm
Spissdiameter/spissbredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733238262
Elnummer
8877000
Leverandørens varenummer
304.2
Typebeskrivelse
8877000
Modell / utførelse:
Plasthammer
Hodevekt:
300 g
Håndtaksmateriale:
Tre
Lengde:
300 mm
Spissdiameter/spissbredde:
0 mm
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
Ja
Rekylfri:
Ja
Utskiftbar topp:
nei
Totalvekt:
300 g
Håndtaket er produsert i amerikansk hickory tre.


