Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

PB SWISS TOOLS - Kubbetrekker flat 6,5 x 30mm - PB 135.4-30

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Kubbetrekker flat 6,5 x 30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 6,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 6,5 mm

  • Total lengde - 75 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733000517

Elnummer

8840725

Leverandørens varenummer

PB 135.4-30

Typebeskrivelse

8840725

Klingebredde:

6,5 mm

Tykkelse på klinge:

6,5 mm

Total lengde:

75 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

30 mm

Bladdiameter:

30 mm

Størrelse:

4

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

1-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Kubbetrekker med hardplast håndtak. Unik sportrekker i Sveitsisk kvalitetsstål. Den spesielle parralelltuppen, er designet for å overføre mest mulig av momentet ned i skruen. Hendig trekker med totallengde: 75mm Lengde på klinge: 30mm