PB SWISS TOOLS - Magnetiserer / avmagnetiserer verktøy - PB 500 CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Hånd
Egnet for demagnetisering - Ja
Egnet for magnetisering - Ja
Lengde - 10 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733089987
Elnummer
8840769
Leverandørens varenummer
PB 500 CN
Typebeskrivelse
8840769
Konstruktionstype:
Hånd
Egnet for demagnetisering:
Ja
Egnet for magnetisering:
Ja
Lengde:
10 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Verktøy for å magnetisere/avmagnetisere skrutrekkere. Meget hendig verktøy som er enkel i bruk


