Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V flat 5,5 x 125mm - PB 5100.4-125

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V flat 5,5 x 125mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 5,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 4 mm

  • Total lengde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7610733062430

Elnummer

8840735

Leverandørens varenummer

PB 5100.4-125

Typebeskrivelse

8840735

Klingebredde:

5,5 mm

Tykkelse på klinge:

4 mm

Total lengde:

200 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

125 mm

Bladdiameter:

20 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Skrutrekker i Sveitsisk kvalitetsstål. Godkjent VDE gjennom IEC 60900:2004. Håndtak og isolering i semi-hard plast og med textur for et godt grep. Baksiden på alle PB Swiss skrutrekkere har fargekode for type og god merking for størrelse.