PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim Flat 4 x 100mm - 5100.SL3-100/4

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim Flat 4 x 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 4 mm

  • Tykkelse på klinge - 1 mm

  • Total lengde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Rettvinklet

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733273362

Elnummer

8876934

Leverandørens varenummer

5100.SL3-100/4

Typebeskrivelse

8876934

Klingebredde:

4 mm

Tykkelse på klinge:

1 mm

Total lengde:

150 mm

Modell / utførelse:

Rettvinklet

Isolert:

Ja

Bladlengde:

100 mm

Bladdiameter:

20 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

1-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker 1000V Slim Flat 4 x 100mm