Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim PZ 2 x 100mm - 5192.SL2-100

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim PZ 2 x 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 4

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 170 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733273447

Elnummer

8876940

Leverandørens varenummer

5192.SL2-100

Typebeskrivelse

8876940

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

4

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

170 mm

Bladdiameter:

20 mm

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

1-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker 1000V Slim PZ 2 x 100mm