PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim TX 15 x 80mm - PB 5400.SL 15-80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 15
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 200 mm
Med borehull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733273461
Elnummer
8876962
Leverandørens varenummer
PB 5400.SL 15-80
Typebeskrivelse
8876962
Størrelse (TX):
15
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
200 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
20 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei