Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - Skrutrekker flat 4 x 100mm - PB 8100.2-100

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Skrutrekker flat 4 x 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 4 mm

  • Tykkelse på klinge - 3 mm

  • Total lengde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733078875

Elnummer

8840703

Leverandørens varenummer

PB 8100.2-100

Typebeskrivelse

8840703

Klingebredde:

4 mm

Tykkelse på klinge:

3 mm

Total lengde:

200 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

100 mm

Bladdiameter:

20 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Unik sportrekker i Sveitsisk kvalitetsstål. Den spesielle parallelltuppen, er designet for å overføre mest mulig av momentet ned i skruen. Håndtaket er rundet og ligger godt i hånden for å motvirke tretthet ved langvarig bruk. Overflaten er semi-hard med textur for godt grep. Baksiden på alle PB Swiss skrutrekkere har fargekode for type og god merking for størrelse.