PB SWISS TOOLS - Skrutrekker PZ0 x 60mm - PB 8192.0-60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733079032
Elnummer
8840711
Leverandørens varenummer
PB 8192.0-60
Typebeskrivelse
8840711
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
60 mm
Bladdiameter:
50 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei


