Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - Skrutrekker slim flat 2,5 x 173mm ESD - PB 1120.0-60

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Skrutrekker slim flat 2,5 x 173mm ESD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 2,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 2,5 mm

  • Total lengde - 173 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7610733246670

Elnummer

8840717

Leverandørens varenummer

PB 1120.0-60

Typebeskrivelse

8840717

Klingebredde:

2,5 mm

Tykkelse på klinge:

2,5 mm

Total lengde:

173 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

80 mm

Bladdiameter:

20 mm

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker med god ergonomisk utforming. Håndtak av antistatisk plast som både hindrer tiltrekking av smusspartikler og beskytter sensitive arbeidsområder fra elektrostatiske svingninger.