PB SWISS TOOLS - Skrutrekker slim flat 3,5 x 173mm ESD - PB 1120.1-75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3,5 mm
Tykkelse på klinge - 3,5 mm
Total lengde - 173 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SlimElektro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7610733246687
Elnummer
8840718
Leverandørens varenummer
PB 1120.1-75
Typebeskrivelse
8840718
Klingebredde:
3,5 mm
Tykkelse på klinge:
3,5 mm
Total lengde:
173 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
80 mm
Bladdiameter:
20 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei