Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

PB SWISS TOOLS - TX15 25mm bits m/hull 3pk - PB C6.400B/15 CN3

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - TX15 25mm bits m/hull 3pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse (TX) - 15

  • Total lengde - 25 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Med hull - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733033607

Elnummer

8840778

Leverandørens varenummer

PB C6.400B/15 CN3

Typebeskrivelse

8840778

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse (TX):

15

Total lengde:

25 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

Høykvalitets bits fra PB Swiss Tools. TX15 med hull. 25mm lengde. Leveres i 3pk.